- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シンク ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
シンク ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新121件の「シンク ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗剤 ディスペンサー」、「ディスペンサー」、「水を入れる容器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソープディスペンサー
洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質黄銅、ポリエチレン厚さ(mm)5~45容量(mL)300タンク容量(mL)300取付穴径(Φmm)27~30
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml)
汚れガード加工できれい&清潔
使用方法プッシュ式耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)60
INAX(LIXIL)水石けん入れ(ムースタイプ)
容量(mL)400(ムース状)タンク容量(mL)400
50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP取付穴径(Φmm)25~29ボトル容量(mL)200厚さ(mm)5~30タンク容量(mL)200入数10/箱
【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ
本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。
凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
材質TPE繰り返し・詰め替え対応
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。使用方法センサー式タンク容量(mL)500色白質量(g)約480電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150防水仕様IPX2(防滴形)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
150ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PPボトル容量(mL)200タンク容量(mL)200取付穴径(Φmm)25~29、厚5~30アズワン品番64-6492-19
1個
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
TOTO立形水石けん入れ
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
仕様手洗い用トラスコ品番227-0188容量(mL)350質量(g)335呼び径(mm)13(G1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242タンク容量(mL)350
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
TOTO水石けん入れキャップ
高さ(mm)25内径(Φmm)48外径(Φmm)52関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。
化粧水やアルコールにも対応。
広口でつめかえに便利。
分解できるのでお手入れがしやすい。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン色ホワイト容量(mL)約250質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
手をかざすだけで自動で泡が出る。・吐出量/約1.9ml・液体容量250ml・配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない ・半透明窓だから洗剤の残量がわかりやすい。材質:ABS。サイズ:100×90×205mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1使用方法センサー式材質ABS寸法(mm)100×90×205容量(mL)液体:250形態包装:箱入り吐出量(mL)約1.9アズワン品番64-8310-85繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,364税込¥1,500
当日出荷
適合品番TS127AMN、TS127BMN
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
SARAYA(サラヤ)サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD
Air Blade tap ハンドドライヤーとの併用で高級感を演出。
センサー部に手をかざすことで泡状の石けんが自動で吐出されます。
キメ細かい泡で優しく手洗いができます。(※メーカー指定石けん使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×86×122(ノズル部分)効果消毒
1台
¥109,800税込¥120,780
8日以内出荷
最大約550ml入る大容量タンク
手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ
連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます
キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン色ホワイト電源単3形アルカリ乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182タンク容量(mL)550保証期間1年検出方法赤外線センサー電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)ボタン仕様電源:タッチセンサー繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
TOTO水石鹸入れ用水石けん供給栓
適合品番TS130HR・HA、TS130R
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
タンク容量(mL)350
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
















![オートソープディスペンサー(泡タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70750034-210830-02.jpg)